WATTS LF007-QT-FDA 3 Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, Sıralı, 3 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF007 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Min. Sıcaklık | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Konu Türü | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT1 | 33 Derece F | Kurşunsuz Bronz | silikon | 1" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Fpt | Kapatma Valfi Yok | €506.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT-S 6 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 6" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €16,589.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT4 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 4" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €8,847.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT-S 4 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 4" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €10,115.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00