WATTS LF719-QT 1 Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, Sıralı, 1 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF719 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 1" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | Fpt |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Kapatma Valfi Yok |
PLATFORM | Model | Min. Sıcaklık | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Konu Türü | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33 Derece F | Dökme demir | Kauçuk | 3" | Dişi Dişli | Kauçuk | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €9,205.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT-S 6 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 6" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €16,589.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT4 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 4" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €8,847.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT-S 4 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 4" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €10,115.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00