WATTS 0384042 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 2 İnç Boyut, 30 psi, 5250000 Btu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rölyef Vana Basınç |
gövde Malzemesi | Demir |
Boşaltma Kapasitesi | 5250000 btu |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 20 psi |
Mfr. Dizi | 740 |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
basınç Aralığı | 30 - 75 psi |
Tahliye Basıncı | 30 Psi |
Model | Boşaltma Kapasitesi | Giriş Boyutu | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740-045 1 | 1750000 btuh 45 psi'de | 1" | - | 1-1 / 4 " | 45 Psi | €960.71 | |
740-060 1 | 2200000 btu | 1" | 45 psi | 1-1 / 4 " | 60 Psi | €704.09 | |
740-050 1 | 1899000 btu | 1" | 38 psi | 1-1 / 4 " | 50 Psi | €366.02 | |
740-060 2 | 8883000 btuh 60 psi'de | 2" | 45 psi | 2-1 / 2 " | 60 Psi | €2,802.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00