Watts 740-050 1 | Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyut, 50 Psi, 1899000 Btu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 740-050 1 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyutu, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40

WATTS 0382820 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyut, 50 psi, 1899000 Btu

Stoktaki Ürünler
Madde: BP6EAU Modeli: 740-050 1Çapraz Referans: 162A40
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
€366.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiDemir
Boşaltma Kapasitesi1899000 btu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Çalışma basıncı38 psi
Mfr. Dizi740
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı30 - 75 psi
Tahliye Basıncı50 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44

Ürün Detayı:

Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 250 Derece. F, 50 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşaltma KapasitesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıÇıkış BoyutuTahliye BasıncıÜcret
WATTS 740-045 1 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyutu, 45 psi, 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39 740-045 11750000 btuh 45 psi'de1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
WATTS 740-060 1 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 x 1-1/4 İnç Boyutu, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 btu1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
WATTS 740-030 2 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 2 İnç Boyutu, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 btu2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
TEKLİF TALEBİ
WATTS 740-060 2 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 2 x 2-1/2 İnç Boyutu, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 60 psi'de2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 0382820 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyut, 50 psi, 1899000 Btu
€366.02 / Adet