WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Düz, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut | CC6UCX 0112090

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 3 Çift Kontrol Dedektör Tertibatı, Düz, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut

Madde: CC6UCX Modeli: 757-DCDA PIVXBFG-CFM 3Çapraz Referans: 0112090
€15,223.51 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
Geri Akış Önleyici TipÇift Kontrol Dedektörü Tertibatı
Vücut BakımıPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut DeseniDüz
Vücut sitiliDüz
uydurmaYok hayır
Giriş BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Giriş Boyutu3"
Giriş TipiFlanşlı Bağlantı
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türüCFM
Mfr. Dizi757DCDA
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış BağlantısıYivli Eklem
Çıkış Boyutu3"
Çıkış tipiYivli Eklem
Koltuk malzemesiMühendislik Plastik
SüzgeçYok hayır
Tipmalzeme
Valf TipiMesaj Gösterge Valfi

Ürün Detayı:

Double Check Dedektör Tertibatı, Düz, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DiziVücut DeseniVücut sitiliMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiValf TipiÜcret
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana€5,454.06
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FFlanşlı Bağlantı4"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana€4,953.27
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FYivli Eklem2-1 / 2 "Yivli EklemDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana€6,127.59
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FYivli Eklem3"Yivli EklemDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana€6,527.09
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 10 İnç Boyut | BY3XKW 0124732 BNhG757S_fl10jrnqTXLF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FYivli Eklem10 "Yivli EklemDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana€19,160.93
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut | BY3XKX 0124733 : clb_Porter_Files.mp757LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FFlanşlı Bağlantı4"Flanşlı BağlantıMesaj Gösterge Valfi€6,934.03
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut | BY3XKY 0124734 : clb_Porter_Files.mp757LF757DCDAÇizgideÇizgide33 Derece FFlanşlı Bağlantı8"Flanşlı BağlantıMesaj Gösterge Valfi€16,269.67
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 3 Çift Kontrol Dedektör Tertibatı, Düz, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut
€15,223.51 / Adet