Watts 77s-m1-40 1/4 | Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 40 Mesh Ekran Boyutu, 400 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 77S-M1-40 1/4 Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 40 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CA4GUZ 0220300

WATTS 77S-M1-40 1/4 Y Pislik Tutucu, 1/4 İnç Giriş, 40 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: CA4GUZ Model: 77S-M1-40 1/4Çapraz Referans: 0220300
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
€85.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Kapak MalzemesiDökme demir
kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Conta MalzemesiGarlock
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Mfr. Dizi77S
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiDökme demir
Tutucu Kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu40 Mesh
SüzgeçY
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 40 Gözlü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKapak MalzemesiConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuTutucu Kapak TipiEkran BoyutuÜcret
WATTS 77S-M1-20 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1Dökme demirDökme demirPTFE1"3 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı20 Mesh€78.96
WATS 77S-M1-20 1 1/4 Y Süzgeç, 1 1/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4Dökme demirDökme demirGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€101.47
WATS 77S-M1-20 1 1/2 Y Süzgeç, 1 1/2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2Dökme demirDökme demirGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€122.26
WATTS 77S-M1-20 2 Y Süzgeç, 2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2Dökme demirDökme demirGarlock2"3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€189.36
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Süzgeç, 2 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2Dökme demirDökme demirGarlock2 1 / 2 "1"Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€417.75
TEKLİF TALEBİ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Süzgeç, 3 İnç Giriş, 3/64 Ekran Boyutu, 400 Psi Basınç | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3Dökme demirDökme demirGarlock3"1 1 / 2 "Kapatma Fişiyle Tıklandı3 / 64 "€585.88
TEKLİF TALEBİ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Süzgeç, 1 1/2 İnç Boyutu, 100 Mesh Ekran Boyutu, Bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı100 GÖZ€304.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 77S-M1-40 1/4 Y Pislik Tutucu, 1/4 İnç Giriş, 40 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç
€85.76 / Adet