Watts 8b | Vakum Kesici 3/4 İnç Ght Pirinç 125 Psi | 6a766 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 8B Pirinç Vakum Kesici, 3/4 İnç GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B Pirinç Vakumlu Kesici, 3/4 İnç GHT, 125 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QZW Model: 8BÇapraz Referans: 6A766
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
€27.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüGHT
Yükseklik1.5 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç125 psi
Fok balığıKauçuk
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
UPC098268266245
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Vakum tahliye vanası, servis lavabolarında, yüzme havuzlarında, fotoğraf geliştirme tanklarında, çamaşır yıkama küvetlerinde, yıkama raflarında, mandıralarda ve marinalarda kullanım için idealdir
  • Kirlenmiş suyun içilebilir besleme hatlarına ters akışını önler
  • Kurcalamaya dayanıklı kurulum sağlamak için kırılabilir ayar vidası
  • Pozitif kapatma için kauçuk diyafram ve disk tertibatı
  • Sillcock bir kez takıldıktan sonra çıkarılamaz ancak drenaja izin verir
  • Portatif hortum makaralarının hortum dişli musluklara takılmasına izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
WATTS 8BC Vakumlu Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKrom Kaplama Pirinç€54.26
WATTS 8BI Hortum Bağlantısı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BİPirinç€19.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 8B Pirinç Vakumlu Kesici, 3/4 İnç GHT, 125 psi
€27.96 / Adet