Watts 8bi | Hortum Bağlantısı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | 6ll80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 8BI Hortum Bağlantısı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS 8BI Hortum Bağlantılı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9QKZ Modeli: 8BIÇapraz Referans: 6LL80 / 953251
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
€19.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüGHT
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Yükseklik1.5 "
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
MalzemePirinç
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı8.6 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. Dizi8
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiErkek Dişli
beden3 / 4 "
SüzgeçYok hayır
Sıcaklık. menzil180 Derece F
Konu TürüGHT
UPC098268930740
Valf TipiKapatma Valfi Yok
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
WATTS 8B Pirinç Vakum Kesici, 3/4 İnç GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BPirinç€27.96
WATTS 8BC Vakumlu Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKrom Kaplama Pirinç€54.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 8BI Hortum Bağlantılı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç
€19.20 / Adet