Watts 8bc | Vakum Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi | 6ll79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 8BC Vakumlu Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79

WATTS 8BC Vakumlu Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9QKY Modeli: 8BCÇapraz Referans: 6LL79
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
€54.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüGHT
Yükseklik1.5 "
MalzemeKrom Kaplama Pirinç
Maks. Basınç125 psi
Fok balığıKauçuk
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
UPC098268930733
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
WATTS 8B Pirinç Vakum Kesici, 3/4 İnç GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BPirinç€27.96
WATTS 8BI Hortum Bağlantısı Vakum Kesici, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BİPirinç€19.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 8BC Vakumlu Kesici 3/4 İnç Ght 125 Psi
€54.26 / Adet