WATTS 957ZRPDA-BFG-CFM 3 Düşük Basınç Dedektör Tertibatı, Yivli Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Z-Deseni |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.06 Bar |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 957RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dişli Kumandalı Kelebek Vana |
Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Tip | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957ZRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €20,384.97 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €20,384.97 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-DOSY-LM 8 | 8" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €20,274.79 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €6,266.67 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €6,812.69 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-OSY-LM4 | 4" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 4" | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €9,273.47 | TEKLİF TALEBİ
|
957ZRPDA-OSY-LM3 | 3" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 3" | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €6,700.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00