Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS B6400 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CB2RLH 0393720

WATTS B6400 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CB2RLH Modeli: B6400 1 1/2Çapraz Referans: 0393720
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
€229.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıEvet
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiBronz
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Mfr. DiziB6400
Min. Sıcaklık-55 Derece F
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüStandart
Koltuk malzemesiDurafil
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Tork250
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiCam Takviyeli PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Noktası TürümontajlıTopu malzemesiKoltuk malzemesiMil MalzemesiKök TipiTorkValf TasarımıÜcret
WATTS B6400-SS-SH Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandartEvetKrom Kaplama PirinçDurafilPirinçPatlama Kanıtı3202-Piece€805.39
WATTS B6400-SS-XH 3 Küresel Vana, 3 İnç Boyut, 2 Parça, Bronz | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standart-316 Paslanmaz ÇelikDurafil316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı600 inç-lbs.-€3,357.94
TEKLİF TALEBİ
WATTS B6400-SS-XH 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandartEvet316 Paslanmaz ÇelikDurafil316 Paslanmaz ÇelikPatlama Kanıtı800 inç-lbs.2-Piece€3,705.16
TEKLİF TALEBİ
WATTS B6400-SS-XH 1/2 Standart Portlu Küresel Vana, Aktüatör Montaj Pedi, 1/2 İnç Boyut, Bronz, 2'li Paket | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
TEKLİF TALEBİ
WATTS B6400-SS-XH 2 Standart Portlu Küresel Vana, Aktüatör Montaj Pedi, 2 İnç Boyut, Bronz, 2'li Paket | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
TEKLİF TALEBİ
WATTS B6400-LL 2 Küresel Vana, 2 İnç Boyut, 2 Parça, Bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standart-Krom Kaplama PirinçDurafilPirinçAlt Yüklü Patlama Koruması320 inç-lbs.-€537.45
TEKLİF TALEBİ
WATTS B6400-LC-SE 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 120 Derece. F Maks. Sıcaklık | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandartYok hayırKrom Kaplama PirinçBakire PTFEPirinçPatlama Kanıtı602-Piece€211.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS B6400 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€229.09 / Adet