WATTS BF03-121-4G 6 Lug Kelebek Vana, 1542 In. lbs. Tork, 6 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Disk Malzemesi | Alüminyum Bronz |
Kuru Çalışma Torku | 1542"- Lbs. |
Giriş Boyutu | 6" |
Giriş Tipi | Temmuz |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | BF03-121 |
Min. Sıcaklık | 5 Derece F |
Çıkış Boyutu | 6" |
Çıkış tipi | Temmuz |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | 416 Paslanmaz Çelik |
Valf Tasarımı | Temmuz |
Islak Çalışma Torku | 907"- Lbs. |
Model | Kontrol Tipi | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Islak Çalışma Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | Kilitleme Kolu Kolu | 289"- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- Lbs. | €596.11 | |
BF03-121-1P-M2 3 | Kilitleme Kolu Kolu | 387"- Lbs. | 3" | 3" | 250"- Lbs. | €592.96 | |
BF03-121-1P-M2 4 | Kilitleme Kolu Kolu | 644"- Lbs. | 4" | 4" | 390"- Lbs. | €818.90 | |
BF03-121-1P-M2 6 | Kilitleme Kolu Kolu | 1542"- Lbs. | 6" | 6" | 907"- Lbs. | €1,254.88 | |
BF03-121-1P-M2 5 | Kilitleme Kolu Kolu | 959"- Lbs. | 5" | 5" | 600"- Lbs. | €1,032.11 | |
BF03-121-45 2 1/2 | Kol Kolu | 289"- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- Lbs. | €594.55 | TEKLİF TALEBİ
|
BF03-121-45 2 | Kol Kolu | 214"- Lbs. | 2" | 2" | 134"- Lbs. | €585.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00