WATTS C300-BFGXPIV-CFM 3 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Grubu, 3 İnç Boyut | CC6UEW 0112130

WATTS C300-BFGXPIV-CFM 3 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Tertibatı, 3 İnç Boyut

Madde: CC6UEW Modeli: C300-BFGXPIV-CFM 3Çapraz Referans: 0112130
€11,864.50 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
Geri Akış Önleyici TipÇift Kontrol Dedektörü Tertibatı
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut DeseniDüz
Bypass Boyutu3 / 4 "
Giriş BağlantısıYivli Eklem
Giriş Boyutu3"
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türücfm
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Koltuk malzemesiKauçuk
Tipmalzeme

Ürün Detayı:

Çift Çekvalf Geri Akış Önleyici Tertibat, 3 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÇıkış BağlantısıÜcret
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Düzeneği, 3 İnç Boyutu, Kapatma Valfi | CA4GUF 0206691 C300-OSYXPIV-CFM 3Flanşlı Bağlantı3"Flanşlı Bağlantı€5,476.49
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Vanası, 6 İnç Boyut, SS | CA4GUH 0206693 C300-OSYXPIV-CFM 6Flanşlı Bağlantı6"Flanşlı Bağlantı€8,039.39
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 4 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Vanası, 4 İnç Boyut, SS | CA4GUJ 0206692 C300-OSYXPIV-CFM 4Flanşlı Bağlantı4"Flanşlı Bağlantı€6,343.62
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 8 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Düzeneği, 8 İnç Boyutu, Kapatma Valfi | CA4GUK 0206694 C300-OSYXPIV-CFM 8Flanşlı Bağlantı8"Flanşlı Bağlantı€13,838.48
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 3 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Vanası, 3 İnç Boyut, SS | CA4GUL 0206696 C300-OSYXPIV-GPM 3Flanşlı Bağlantı3"Flanşlı Bağlantı€5,476.49
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 4 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Düzeneği, 4 İnç Boyutu, Kapatma Valfi | CA4GUM 0206697 C300-OSYXPIV-GPM 4Flanşlı Bağlantı4"Flanşlı Bağlantı€6,343.62
TEKLİF TALEBİ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Düzeneği, 8 İnç Boyutu, Kapatma Valfi | CA4GUP 0206699 C300-OSYXPIV-GPM 8Flanşlı Bağlantı8"Flanşlı Bağlantı€13,838.48
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C300-BFGXPIV-CFM 3 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Tertibatı, 3 İnç Boyut
€11,864.50 / Adet