WATTS ETA-120 İçilmez Genleşme Tankı, 1 1/2 İnç Giriş, 48 Galon Kapasite
Öğe: BP3WQV
Modeli: ETA-120Çapraz Referans: 0212006
€5,423.92 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genleşme tankı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Prime Boyalı |
Çap | 24 " |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 240 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Mfr. Dizi | ETA |
Montaj Tipi | Serbest Ayakta |
Oryantasyon | Dikey |
Tank kapasitesi | 48 Gal. |
Tank Yüksekliği | 46 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 70 gal. |
Hacim kapasitesi | 70 Gal. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00