WATTS FBV-3C 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Yok hayır |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | Pirinç |
Vücut Bakımı | Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 400 Derece F |
Mfr. Dizi | FBV-3C |
Min. Sıcaklık | -40 Derece F |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | Bakire PTFE |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Kök Tipi | Alt Yüklü Patlama Koruması |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | Bakire PTFE |
WOG (PSI) | 400 Psi |
PLATFORM | Model | Min. Sıcaklık | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Mil Malzemesi | Kontrol Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBVS-3C 3 | -40 Derece. F | Pirinç | Pirinç | Soket | 3" | Soket | Pirinç | Tee Kolu | €325.35 | ||
FBVS-3C 3/4 | -40 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | Pirinç | - | 3 / 4 " | Soket | Pirinç | Kol Kolu | €14.64 | ||
FBVS-3C 1/2 | -40 Derece. F | Krom Kaplama Pirinç | Pirinç | Soket | 1 / 2 " | Soket | Pirinç | Kol Kolu | €10.50 | ||
FBVS-3C 1 1/4 | -40 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | Pirinç | - | 1-1 / 4 " | Soket | Pirinç | Kol Kolu | €37.93 | ||
FBVS-3C 2 1/2 | -40 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | Pirinç | - | 2-1 / 2 " | Soket | Pirinç | Kol Kolu | €236.12 | ||
FBV-3C-TH1 | -40 Derece F | Pirinç | Pirinç | - | 1" | Dişi Dişli | Pirinç | Kol Kolu | €42.00 | ||
FBV-3C 1/4 UL-FM | -40 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | Dövme Pirinç | - | 1 / 4 " | Dişi Dişli | Pirinç | Kol Kolu | €34.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00