Watts Fbvs-3c 3/4 | Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS FBVS-3C 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6QZK 0547111

WATTS FBVS-3C 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY6QZK Modeli: FBVS-3C 3/4Çapraz Referans: 0547111
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
€14.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziFBV-3C
Min. Sıcaklık-40 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. SıcaklıkTopu malzemesigövde MalzemesiÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiMil MalzemesiKontrol TipiÜcret
WATTS FBVS-3C 3 Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 Derece. FPirinçPirinçSoket3"SoketPirinçTee Kolu€325.35
WATT FBVS-3C 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 Derece. FKrom Kaplama PirinçPirinçSoket1 / 2 "SoketPirinçKol Kolu€10.50
WATT FBVS-3C 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 Derece FKrom Kaplama PirinçPirinç-1-1 / 4 "SoketPirinçKol Kolu€37.93
WATTS FBV-3C 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 Derece FPirinçPirinç-4"Dişi DişliPirinçKol Kolu€727.80
TEKLİF TALEBİ
WATT FBVS-3C 2 1/2 Küresel Vana, 2 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 Derece FKrom Kaplama PirinçPirinç-2-1 / 2 "SoketPirinçKol Kolu€236.12
WATTS FBV-3C-TH 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH1-40 Derece FPirinçPirinç-1"Dişi DişliPirinçKol Kolu€42.00
WATTS FBV-3C 1/4 UL-FM Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY8LMG 0547125 FBV-3C 1/4 UL-FM-40 Derece FKrom Kaplama PirinçDövme Pirinç-1 / 4 "Dişi DişliPirinçKol Kolu€34.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS FBVS-3C 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi
€14.64 / Adet