Watts Fv-4-1/4 | Otomatik Havalandırma Valfi 1/4 İnç Npt | 4a821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS FV-4-1/4 Otomatik Havalandırma Valfi, 1/4 İnç MNPT | AD6RWR 4A821

WATTS FV-4-1/4 Otomatik Havalandırma Valfi, 1/4 İnç MNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RWR Modeli: FV-4-1/4Çapraz Referans: 4A821

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç150 psi
Min. basınç1.45 psi
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 240 Derece F
Havalandırma Dia.1-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Vakum önleyici cihaz, sıcak ve soğuk su dağıtım sistemlerinden ve glikol soğutuculardan havayı temizlemek için idealdir
  • Sistemde akışkan dolaşırken havanın ayrılmasına ve dağılmasına izin verir
  • Suyun sistemden kaçmasını daha da önleyen valf tapasını harekete geçirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı polietilen şamandıra
  • Silikon kauçuk contalı otomatik havalandırma
  • Maksimum su yüzdürme hattı her zaman valf contasından daha düşük kaldığından, kirlenmeye karşı dirençlidir
  • Havalandırma Yüksekliği: 3-1 / 8 inç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
WATTS FV-4-1 / 8 Otomatik Havalandırma Valfi 1/8 İnç Npt | AD6RWQ 4A820 FV-4-1 / 81 / 8 "€16.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS FV-4-1/4 Otomatik Havalandırma Valfi, 1/4 İnç MNPT
€16.79 / Adet