Watts Fv-4-1/8 | Otomatik Havalandırma Valfi 1/8 İnç Npt | 4a820 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS FV-4-1 / 8 Otomatik Havalandırma Valfi 1/8 İnç Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 Otomatik Tahliye Vanası 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RWQ Modeli: FV-4-1/8Çapraz Referans: 4A820

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Giriş Boyutu1 / 8 "
Maks. Basınç150 psi
Min. basınç1.45 psi
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 240 Derece F
Havalandırma Dia.1-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (3-1 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
WATTS FV-4-1/4 Otomatik Havalandırma Valfi, 1/4 İnç MNPT | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "€16.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS FV-4-1/8 Otomatik Tahliye Vanası 1/8 İnç Npt
€16.91 / Adet