WATTS H50BIP72 Buhar Konektörü, 1/2 İnç İç Çap, 72 İnç Uzunluk, Pirinç Bağlantı Elemanı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buhar Bağlayıcı |
gövde Malzemesi | Örgülü Paslanmaz Çelik |
Bağlantı Malzemesi | Pirinç |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
uzunluk | 72 " |
Maks. Sıcaklık. | 500 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Tüp malzemesi | Örgülü Paslanmaz Çelik |
Model | Giriş Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
H75BIP36 | 3 / 4 " | 36 " | €385.14 | TEKLİF TALEBİ
|
H75BIP48 | 3 / 4 " | 48 " | €455.87 | TEKLİF TALEBİ
|
H75BIP48MM | 3 / 4 " | 48 " | €455.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00