Watts Lf3004 1 | Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3004 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR9GQB 0821932

WATTS LF3004 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BR9GQB Modeli: LF3004 1Çapraz Referans: 0821932
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
€63.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiÇelik
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3004
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış MalzemesiÇelik
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
Tipmalzeme
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 4 İnç Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "DemirBuna-N2.75 "----€66.31
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrik Rakor 3/4 İnç Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.875 "----€51.86
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Galvanizli Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "----€87.03
WATTS 2 LF3004 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Galvanizli Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "----€138.76
WATT LF3004 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Çelik1-1 / 4 "Çelik1-1 / 4 "€84.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3004 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€63.69 / Adet