Watts Lf3006 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3006 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BT2ABG 0821786

WATTS LF3006 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BT2ABG Modeli: LF3006 1/2Çapraz Referans: 0821786
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
€36.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiDövülebilir demir
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Yalıtım malzemesipolisülfon
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış MalzemesiDövülebilir demir
Tipmalzeme
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Dövülebilir demirBuna-N1.625 "----€29.85
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrik Rakor 3/4 İnç Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Dövülebilir demirBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Dövülebilir demirBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Siyah Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 2 LF3006 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Siyah Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "----€175.91
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrik Rakor 1-1 / 4 İnç Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Dövülebilir demirBuna-N2.75 "----€60.09
WATTS LF3006 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Dövülebilir demir2"Dövülebilir demir2"€191.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3006 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€36.52 / Adet