Watts Lf3008 1 | Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3008 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR4XCZ Modeli: LF3008 1Çapraz Referans: 0009882
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
€103.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPTF
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3008
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiSoket
Tipmalzeme
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiHex BoyutuGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€47.20
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fbp x Lehim 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
WATTS 1 LF3008 Dielektrik Birliği 1 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€63.55
WATT LF3008 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
WATTS LF3008 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3008 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€103.59 / Adet