Watts 1/2 Lf3008 | Dielektrik Birliği 1/2 İnç Fbp X Lehim 250psi | 26x162 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/2 LF3008 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QYX 26X162

WATTS 1/2 LF3008 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fbp x Lehim 250psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QYX Modeli: 1/2 LF3008Çapraz Referans: 26X162
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
€47.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Bağlantı TürüFIP x Lehim
Conta MalzemesiBuna-N
Hex Boyutu1.5 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Somun MalzemesiPirinç
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiHex BoyutuGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fbp x Lehim 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
WATTS 1 LF3008 Dielektrik Birliği 1 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€63.55
WATT LF3008 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
WATTS LF3008 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29
WATTS LF3008 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-€103.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 LF3008 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fbp x Lehim 250psi
€47.20 / Adet