Watts Lf3008 3/4 | Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3008 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQF 0009881

WATTS LF3008 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ6JQF Modeli: LF3008 3/4Çapraz Referans: 0009881
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
€60.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Conta MalzemesiBuna-N
Giriş MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3008
Somun MalzemesiPirinç
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiSoket

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiHex BoyutuGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€47.20
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fbp x Lehim 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
WATTS 1 LF3008 Dielektrik Birliği 1 İnç Fbp x Lehim 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€63.55
WATT LF3008 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
WATTS LF3008 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-€103.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3008 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€60.29 / Adet