Watts Lf4001e 1 | Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF4001E 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTD 0821462

WATTS LF4001E 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6ZTD Modeli: LF4001E 1Çapraz Referans: 0821462
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
€66.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiÇelik
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiIPS
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF4001E
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiSoket
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATT LF4001E 2 1/2 Dielektrik Rakor, 2 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
WATT LF4001E 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "€30.14
WATT LF4001E 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
WATT LF4001E 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92
WATT LF4001E 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4001E 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€66.65 / Adet