Watts Lf4001e 1 1/2 | Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF4001E 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTF 0821464

WATTS LF4001E 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6ZTF Modeli: LF4001E 1 1/2Çapraz Referans: 0821464
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
€157.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiÇelik
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiIPS
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF4001E
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiSoket
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATT LF4001E 2 1/2 Dielektrik Rakor, 2 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
WATT LF4001E 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "€30.14
WATT LF4001E 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
WATTS LF4001E 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N1"1"€66.65
WATT LF4001E 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4001E 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€157.92 / Adet