Watts Lf4001e 3/4 | Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF4001E 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTC 0821461

WATTS LF4001E 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6ZTC Modeli: LF4001E 3/4Çapraz Referans: 0821461
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
€30.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna-N
Giriş MalzemesiÇelik
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF4001E
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiSoket

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATT LF4001E 2 1/2 Dielektrik Rakor, 2 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
WATT LF4001E 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "€30.14
WATTS LF4001E 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N1"1"€66.65
WATT LF4001E 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92
WATT LF4001E 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4001E 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€30.14 / Adet