Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi | BT6WCY 0121687

WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6WCY Modeli: LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2Çapraz Referans: 0121687
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
€142.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kutu MalzemesiÇelik
Boyutu Dial2-1 / 2 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Mfr. DiziLFDPTG-3
Min. Sıcaklık60 Derece F
basınç Aralığı0 - 200 psi
Hassas elementEvet
Mil MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Sıcaklık aralığı60-320 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21

Ürün Detayı:

Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 - 200 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialGiriş BoyutuMin. Sıcaklıkbasınç AralığıÜcret
WATT LFDPTG3L-3 0-75 1/4 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, 0 ila 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 Derece F0 ila 75 Psi€173.21
WATT LFDPTG3-3-0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 Derece F0 - 200 psi€162.58
WATT LFDPTG3-3 0-50 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 Derece F0 - 50 psi€162.58
WATT LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 Derece F0 - 50 psi€142.23
WATT LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, 0 ila 75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 Derece F0 ila 75 Psi€162.58
WATT LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, 0 ila 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 Derece F0 ila 75 Psi€142.23
WATT LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 Derece F0 ila 75 Psi€142.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi
€142.23 / Adet