WATT LFU007M2-QT-Z3 1 1/2 Çift Çek Valf Tertibatı, Düz, 1 1/2 İnç Boyut | BY7CCR 0122622

WATTS LFU007M2-QT-Z3 1 1/2 Çift Çek Valf Tertibatı, Düz, 1 1/2 İnç Boyut

Madde: BY7CCR Modeli: LFU007M2-QT-Z3 1 1/2Çapraz Referans: 0122622
€1,543.37 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
Vücut BakımıBakır Silikon Alaşımı Döküm
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliDüz
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiBirlik Ortak
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı12.1 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF007
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiBirlik Ortak
Koltuk malzemesiKauçuk
SüzgeçYok hayır
Konu TürüFpt
Tipmalzeme
Valf TipiÇeyrek Dönüşlü Küresel Vana

Ürün Detayı:

Çift Çekvalf Düzeneği, Düz, 1 1/2 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Tipigövde MalzemesiVücut DeseniuzunlukMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÜcret
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Çift Çekvalf Grubu 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 Derece F---€459.98
WATTS 1 LF007M1-QT-S İkili Çek Valf Grubu 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 Derece F---€764.47
WATTS 2 LF007M1-QT-S İkili Çek Valf Grubu 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 Derece F---€1,267.84
WATTS LF007M1-LF-UL 1 Çift Çek Valf Grubu, Sıralı, 1 İnç Boyut, Bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Dişi DişliKurşunsuz Bronz--180 Derece F12.1 Bar33 Derece F-€603.73
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF007M1-QT-S 1 Çift Çek Valf Grubu, Sıralı, Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, 1 İnç Boyutu | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Dişi DişliKurşunsuz Bronz--180 Derece F12.1 Bar33 Derece F-€803.50
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFU007M1-QT 1 Çift Çek Valf Grubu, Düz, Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, 1 İnç Boyutu | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT1Birlik OrtakKurşunsuz Bronz--180 Derece F12.1 Bar33 Derece F-€747.26
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 Çift Çek Valf Grubu, Yükselmeyen Kök Sürgülü Vana, 2 1/2 İnç Boyut | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Dişi DişliDökme demir--110 Derece F12.1 Bar33 Derece F-€5,852.34
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFU007M2-QT-Z3 1 1/2 Çift Çek Valf Tertibatı, Düz, 1 1/2 İnç Boyut
€1,543.37 / Adet