Watt Lfu5b-lp-z3 1/2 | Su Basıncı Düşürücü Vana, 10 - 35 Psi, 1/2 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFU5B-LP-Z3 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 10 - 35 Psi, 1/2 İnç Boyut | BP3ZGA 0009108

WATTS LFU5B-LP-Z3 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 10 - 35 Psi, 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3ZGA Modeli: LFU5B-LP-Z3 1/2Çapraz Referans: 0009108
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
€774.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Ayarlanabilir PSI Aralığı10 ila 35 Psi
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı10 - 35 psi
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Disk MalzemesiEPDM
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziLFU5B-Z3
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Basınç Ayar Aralığı3.4 Bar
SüzgeçEvet
stilStandart
Konu TürüNPT
Döşeme MalzemesiBronz
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46

Ürün Detayı:

Su Basıncı Düşürücü Valf, 10 ila 35 Psi, 1/2 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Su Basıncı Düşürücü Valf 3/4 İnç | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Kurşunsuz Pirinç160 Derece F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1 İnç | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Kurşunsuz Pirinç160 Derece F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Kurşunsuz Pirinç180 Derece F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Kurşunsuz Pirinç180 Derece F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 2 İnç 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,670.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFU5B-LP-Z3 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 10 - 35 Psi, 1/2 İnç Boyut
€774.12 / Adet