WATTS LFU5B-S Z3 1 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 25 - 75 Psi, 1 1/2 İnç Boyut, Bakır Silikon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basıncı Düşürücü Valf |
Ayarlanabilir PSI Aralığı | 25 ila 75 Psi |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 25 - 75 psi |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Disk Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Birliği Lehim |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Birliği Lehim |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 160 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 300 PSI |
Mfr. Dizi | LFU5B-Z3 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Basınç Ayar Aralığı | 3.4 Bar |
Süzgeç | Evet |
stil | Standart |
Valf Tasarımı | Standart |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | gövde Malzemesi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF U5BZ3 | 6.25 " | - | - | Kurşunsuz Pirinç | 160 Derece F | - | - | - | €943.48 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | Kurşunsuz Pirinç | 160 Derece F | - | - | - | €867.96 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | Kurşunsuz Pirinç | 180 Derece F | - | - | - | €521.52 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | Kurşunsuz Pirinç | 180 Derece F | - | - | - | €956.88 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 160 Derece F | - | - | - | €2,332.97 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 160 Derece F | - | - | - | €3,041.35 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 160 Derece F | - | - | - | €3,670.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00