<span Class='notranslate'>Webstone </span> 51414hv | Rotate Flang Ball Vlv With Drain 1 In | 40l206 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEBSTONE 51414HV Flanş Topu Vlv'yi Tahliye İle Döndür 1 Giriş | AD3PRG 40L206

WEBSTONE 51414HV Rotate Flang Ball Vlv With Drain 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PRG Modeli: 51414HVÇapraz Referans: 40L206
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
€130.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Flanşlı Küresel Vana w / Tahliyeli
Pompaya uyarHerhangi Standart Flanşlı Pompa
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Dereceleri
Maks. Basınç600 psi
Boru Boyutu1 GBT
Valf TasarımıDöner Flanş
Valf Tipi3 Yönlü Top

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
WEBSTONE 41413 3 / 4in Tahliyeli Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRB 40L201 414133/4 FNPT'li€120.61
WEBSTONE 41414HV 1in Boşaltmalı Flanşlı Küresel Vana | AD3PRC 40L202 41414HV1 FNPT€132.75
WEBSTONE 41415HV Döndürme Flanş Topu Vlv Tahliyeli 1-1/4in | AD3PRD 40L203 41415HV1-1 / 4 FNPT€169.73
WEBSTONE 41416HV 1-1 / 2in Boşaltma ile Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRE 40L204 41416HV1-1 / 2 FNPT€225.57
WEBSTONE 51413 3 / 4in Tahliyeli Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRF 40L205 514133/4 GBT€105.80
WEBSTONE 51415HV 1-1 / 4in Boşaltma İçeren Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€162.80
WEBSTONE 51416HV 1-1 / 2in Boşaltma İçeren Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€225.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEBSTONE 51414HV Rotate Flang Ball Vlv With Drain 1 In
€130.27 / Adet