Web taşı 41413 | Flanş Topu Vlv'yi Drenajlı Döndürme 3/4 inç | 40l201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEBSTONE 41413 3 / 4in Tahliyeli Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRB 40L201

WEBSTONE 41413 Tahliyeli Döner Flanş Bilyalı Vlv 3/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PRB Model: 41413Çapraz Referans: 40L201

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€120.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Flanşlı Küresel Vana w / Tahliyeli
Pompaya uyarHerhangi Standart Flanşlı Pompa
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Dereceleri
Maks. Basınç600 psi
Boru Boyutu3/4 FNPT'li
Valf TasarımıDöner Flanş
Valf Tipi3 Yönlü Top

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
WEBSTONE 41414HV 1in Boşaltmalı Flanşlı Küresel Vana | AD3PRC 40L202 41414HV1 FNPT€132.75
WEBSTONE 41415HV Döndürme Flanş Topu Vlv Tahliyeli 1-1/4in | AD3PRD 40L203 41415HV1-1 / 4 FNPT€169.73
WEBSTONE 41416HV 1-1 / 2in Boşaltma ile Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRE 40L204 41416HV1-1 / 2 FNPT€225.57
WEBSTONE 51413 3 / 4in Tahliyeli Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRF 40L205 514133/4 GBT€105.80
WEBSTONE 51414HV Flanş Topu Vlv'yi Tahliye İle Döndür 1 Giriş | AD3PRG 40L206 51414HV1 GBT€130.27
WEBSTONE 51415HV 1-1 / 4in Boşaltma İçeren Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€162.80
WEBSTONE 51416HV 1-1 / 2in Boşaltma İçeren Flanş Topu Vlv'yi Döndür | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€225.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEBSTONE 41413 Tahliyeli Döner Flanş Bilyalı Vlv 3/4in
€120.61 / Adet