Weiler 17979 | Radyal Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Kökü | 6jxh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 17979 Radyal Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı | AE9HVD 6JXH2

WEILER 17979 Radyal Kıvrımlı Tel Çark Fırça Mili

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HVD Model: 17979Çapraz Referans: 6JXH2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€43.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.3"
Yüz genişliği5 / 8 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM20,000
Montaj Tipikök
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu13 / 16 "
Tel Çapı.0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiYüz genişliğiDolgu MalzemesiMaks. RPMMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 29078 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Bakır Merkezli Pirinç20,000çardak1"0.014 "€31.20
WEILER 15573 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç 5/8 İnç Genişlik | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Karbon Çelik w / Bakır Merkez20,000çardak1"0.014 "€14.41
WEILER 16973 Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak 3 İnç | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Paslanmaz Çelik w / Bakır Merkez20,000Dişli Çardak1"0.014 "€22.75
WEILER 17618 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 3 İnç | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Paslanmaz çelik20,000kök1"0.014 "€49.88
WEILER 17615 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Stemi 3 İnç | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Karbon çelik20,000kök1"0.008 "€29.93
WEILER 17616 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Stemi 3 İnç | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Karbon çelik20,000kök1"0.011 "€25.99
WEILER 15563 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "ila 3/8"5 / 8 "Karbon Çelik w / Bakır Merkez20,000çardak1"0.011 "€13.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 17979 Radyal Kıvrımlı Tel Çark Fırça Mili
€43.22 / Adet