Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51118 Aşındırıcı Flap Diski Kaba 4-1 / 2 inç | AG2CGY 31GG13

WEILER 51118 Aşındırıcı Flap Disk Kaba 4-1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CGY Model: 51118Çapraz Referans: 31GG13
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
€11.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek Malzemesifenolik
Destek AğırlığıX
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfKaba
Kumtaşı36
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü7 / 8 "
Genel Disk Tipi29 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)11.58
Gemi genişliği (cm)11.58
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıÜcret
WEILER 51119 Aşındırıcı Flap Diski Orta 4-1 / 2 inç | AG2CGZ 31GG14 51119Orta40€11.22
WEILER 51120 Aşındırıcı Flap Diski Orta 4-1 / 2 inç | AG2CHA 31GG15 51120Orta60€11.22
WEILER 51121 Aşındırıcı Flap Diski İnce 4-1 / 2 inç | AG2CHB 31GG16 51121İnce80€10.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51118 Aşındırıcı Flap Disk Kaba 4-1/2 inç
€11.22 / Adet