WESCO 230051 Kamyon Cihazı 12 Vdc
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Tekerlek Tipi | Poliüretan |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Gri Silikon Alkid Boya |
Kolu tipi | Çift Saplı |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 4" |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
Uzunluk | 12 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Moldon Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 181.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 71.63 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
230052 | 72 " | €5,810.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00