WESCO 230052 Kamyon Cihazı 12 Vdc
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Tekerlek Tipi | Poliüretan |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Gri Silikon Alkid Boya |
Kolu tipi | Çift Saplı |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 4" |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 12 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Moldon Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 197.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.69 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
230051 | 66 " | €5,453.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00