WESCO 240154 Yüksek Erişimli Varil Taşıyıcı, 1000 Lbs Kapasite, Gator Grip, 73" Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul İşleyici |
Kelepçe | Timsah Kavrama |
Renk | Kırmızı |
Davul Kapasitesi | 30 ila 85 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
asansör | hidrolik pompa |
Kaldırma yüksekliği | 73 " |
Yükleme kapasitesi | 1100 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 41 " |
Inme | 1 |
Tip | Yüksek Erişim |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 169.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
PLATFORM | Model | asansör | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Inme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240150 | hidrolik pompa | 59 " | 36 " | 41 " | 1 | Standart | €4,886.77 | ||
240155 | hidrolik pompa | 59 " | 40 " | 42 " | 1 | ölçek | €9,457.47 | ||
240156 | Pil gücü | 78 " | 36 " | 41 " | 8.5 | Güç Kaldırma | €9,467.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
240157 | Pil gücü | 78 " | 53 " | 41 " | 8.5 | Güç Kaldırma ve Sürüş | €17,830.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00