WESCO 240156 Ergonomik Elektrikli Kaldırma Varil Yükleyici, 1100 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul İşleyici |
Kelepçe | Timsah Kavrama |
Renk | Kırmızı |
Davul Kapasitesi | 30 ila 85 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
asansör | Pil gücü |
Kaldırma yüksekliği | 73 " |
Yükleme kapasitesi | 1100 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 41 " |
Inme | 8.5 |
Tip | Güç Kaldırma |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 238.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
PLATFORM | Model | asansör | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Inme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240150 | hidrolik pompa | 59 " | 36 " | 41 " | 1 | Standart | €4,886.77 | ||
240154 | hidrolik pompa | 78 " | 36 " | 41 " | 1 | Yüksek Erişim | €6,082.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
240155 | hidrolik pompa | 59 " | 40 " | 42 " | 1 | ölçek | €9,457.47 | ||
240157 | Pil gücü | 78 " | 53 " | 41 " | 8.5 | Güç Kaldırma ve Sürüş | €17,830.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00