WESCO 260033 Standart Platform Hidrolik İstifleyici, 1000 Lbs Kapasite, 68" Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 15 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 21 " |
Renk | Kırmızı |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 68 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 5.75 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 15 " |
Toplam yükseklik | 83 " |
Uzunluk | 38 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 111.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | €3,745.98 | ||
260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €2,911.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €2,923.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €2,925.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,497.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,292.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
260038 | 60 " | 5.25 " | 75 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | €3,321.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00