WESCO 261030 Hidrolik İstifleyici, 76 İnç Kaldırma, 92 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 15 " |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 15 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 21 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 21 " |
Renk | Kırmızı |
Çatal uzunluğu | 25 " |
Çatal Genişliği | 3" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Tekerlek Çapı | 5" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 76 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 0" |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 15 " |
Toplam yükseklik | 92 " |
Uzunluk | 44.5 " |
toplam Genişlik | 25.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | wesco-261030.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | fenolik |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek tipi | fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 220.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022 | 1000 lb | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,720.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
261023 | 1000 lb | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,993.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
261024 | 1000 lb | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €5,468.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
261028 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,234.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
261029 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,131.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
261034 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,494.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
261035 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,209.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00