WESCO 261031 Çatalı Güçlü İstifleyici, 56 İnç Kaldırma, 72 İnç x 32.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 25.5 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 32 " |
Renk | Kırmızı |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Çatal Genişliği | 3" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 56 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 44.5 " |
toplam Genişlik | 25.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | wesco-261031.pdf |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Döner |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 213.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 113.03 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261030 | 1000 lb | 76 " | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,675.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
261022 | 1000 lb | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,720.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
261023 | 1000 lb | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,993.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
261024 | 1000 lb | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €5,468.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
261028 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,234.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
261029 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,131.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
261034 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,494.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00