WESCO 261038 Karşı Dengeli Güçlü İstifleyici, 1000 Lbs Kapasite, 64 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karşı Ağırlık Ağırlıkları |
Renk | Kırmızı |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 64 " |
Çatal uzunluğu | 25 " |
Çatal Genişliği | 3" |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 13 " |
Toplam yükseklik | 82.5 " |
Uzunluk | 59.5 " |
toplam Genişlik | 26.5 " |
Ürün Veri Sayfası | wesco-261038.pdf |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 258.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 151.13 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
Model | Çatal uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
261037 | 25 " | 1000 lb | 72 " | €6,629.95 | TEKLİF TALEBİ
|
261039 | 25 " | 1000 lb | 92 " | €7,016.80 | TEKLİF TALEBİ
|
261096 | 30 " | 850 lb | 72 " | €7,414.56 | TEKLİF TALEBİ
|
261097 | 30 " | 850 lb | 82.5 " | €7,715.32 | TEKLİF TALEBİ
|
261098 | 30 " | 850 lb | 92 " | €8,062.74 | TEKLİF TALEBİ
|
261041 | - | 334 lb | - | €511.25 | |
261042 | - | 668 lb | - | €1,021.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00