WESCO 261096 Karşı Dengeli Elektrikli İstifleyici, 56 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karşı Ağırlık Ağırlıkları |
Renk | Kırmızı |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 56 " |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Çatal Genişliği | 3" |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 59.5 " |
toplam Genişlik | 26.5 " |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 255.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 151.13 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
Model | Çatal uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
261037 | 25 " | 1000 lb | 72 " | €6,629.95 | TEKLİF TALEBİ
|
261038 | 25 " | 1000 lb | 82.5 " | €6,784.93 | TEKLİF TALEBİ
|
261039 | 25 " | 1000 lb | 92 " | €7,016.80 | TEKLİF TALEBİ
|
261097 | 30 " | 850 lb | 82.5 " | €7,715.32 | TEKLİF TALEBİ
|
261098 | 30 " | 850 lb | 92 " | €8,062.74 | TEKLİF TALEBİ
|
261041 | - | 334 lb | - | €511.25 | |
261042 | - | 668 lb | - | €1,021.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00