WESCO 261039-PD Sayaç Dengeli İstifleyici, 1000 Lbs Kapasite, 76 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tabanlı Hidrolik İstifleyici |
Renk | Kırmızı |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 76 " |
Çatal uzunluğu | 25 " |
Çatal Genişliği | 3" |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 13 " |
Toplam yükseklik | 92 " |
Uzunluk | 59.5 " |
toplam Genişlik | 26.5 " |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 345.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 151.13 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00