WESCO 261073 Sabit Platformlu Güçlü İstifleyici, 80 İnç Kaldırma, 32 İnç x 30 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
baz | Sabit |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 30 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 36 " |
Renk | Kırmızı |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 80 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 6" |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 94 " |
Platform Uzunluğu | 32 " |
Platform Genişliği | 30 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | wesco-261073.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 240.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 238.76 |
Model | Yükleme kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Dia İçinde Taban Ayakları. | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Yükleme Merkezi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500 lb | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,359.21 | TEKLİF TALEBİ
|
261080 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,069.78 | TEKLİF TALEBİ
|
261081 | 1500 lb | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,994.34 | TEKLİF TALEBİ
|
261082 | 1500 lb | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | €10,159.01 | TEKLİF TALEBİ
|
261083 | 1500 lb | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,214.09 | TEKLİF TALEBİ
|
261084 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,349.31 | TEKLİF TALEBİ
|
261085 | 1500 lb | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,451.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00