WESCO 272296 Montajlı Cpi Transpalet Arkalığı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | arkalık |
Toplam yükseklik | 48.25 " |
Uzunluk | 63 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Tekerlek Malzemesi | Moldon Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 95.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 122.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.02 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
271999 | 55 " | 3" | 26.75 " | €319.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00