<span Class='notranslate'>Wesco </span> 272011 | Steel Strapping Tensioner | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESCO 272011 Cast Steel Strapping System Tensioner, 3/8 To 3/4 Cut Size | AG7KGH

WESCO 272011 Cast Steel Strapping System Tensioner, 3/8 To 3/4" Cut Size

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7KGH Model: 272011
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
€182.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Gerdiricisi
Çember Genişliği İçin3/8 - 3/4 "
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk15.5 "
toplam Genişlik4"
UPC678655662760

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇember Genişliği İçin+Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
WESCO 272023 Çelik Çemberleme Sistemi Yalıtıcı, 3/8" Boyut | AG7KGJ 2720233 / 8 "Çelik Çemberleme Yapıştırıcı1.75 "13.5 "6.25 "€92.27
WESCO 272024 Çelik Çemberleme Sistemi Kapatıcı, 1/2" Boyut | AG7KGK 2720241 / 2 "Çelik Çemberleme Yapıştırıcı1.75 "13.5 "6.25 "€90.72
WESCO 272025 Çelik Çemberleme Sistemi Yalıtıcı, 3/4" Boyut | AG7KGL 2720253 / 4 "Çelik Çemberleme Yapıştırıcı1.75 "13.5 "6.25 "€89.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESCO 272011 Cast Steel Strapping System Tensioner, 3/8 To 3/4" Cut Size
€182.64 / Adet