Wesco 272030 | Tambur Emniyet Havalandırması Yatay | 5a506 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESCO 272030 Varil Emniyet Menfezi Yatay | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Tambur Emniyet Ventili Yatay

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZAB Model: 272030Çapraz Referans: 5A506
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
€104.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Havalandırma Adaptörü
Çatlama basıncı5 psi
TipYatay
UPC027000002032

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

Wesco 272030 varil emniyet havalandırması, yatay olarak konumlandırılan endüstriyel varillerin içeriklerini boşaltmak için basınç kontrolü için idealdir.

Özellikler:

  • Wesco 272030 emniyetli varil havalandırması, varil içeriğinin tutuşmasını önlemek için bir alev tutucuyla birlikte gelir.
  • Bu Adet, plastik ve çelik varillerin 2 inçlik tıpa deliğine sığar.
  • Ürün, basıncı 5 psi'ye kadar otomatik olarak tahliye eder ve 220 psi basınçta maksimum 20 cfm'lik bir akışa izin verir.

Standartlar ve Onaylar:

  • FM

Sık sorulan Sorular:

S. Bu havalandırma manuel olarak vakumlanabilir mi?

C. Evet, valf gövdesini döndürerek ve kaldırarak manuel olarak vakum tahliyesi yapılabilir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESCO 272030 Tambur Emniyet Ventili Yatay
€104.28 / Adet