WESCO 272468 Elektrikli Ofis Asansörü, Kapalı Akü ve Şarj Cihazı, 220 Lbs Kapasite, 59" Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
Renk | Sarı |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 66 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 5" |
Yükleme kapasitesi | 220 lb |
Yükleme Merkezi | 9.25 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 34 " |
toplam Genişlik | 23.5 " |
Platform Uzunluğu | 23 " |
Platform Genişliği | 18 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Silindir Çapı. | 2.75 " |
Rulo Malzemesi | Sert Kauçuk |
Gerilim | 12 |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
272467 | 58.5 " | 71.5 " | 32 " | €1,376.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00